Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F + D Bank Modell 'Ibiza' 1200mm / 2-Sitzer / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Ibiza' 1200mm / 2-Sitzer / weiß
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Ibiza' 1200mm / 2-Sitzer / weiß
Artikel-Nr.:
     223-5885954
Hersteller:
     F + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248509216
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

F + D Bank Modell 'Ibiza' 1200mm / 2-Sitzer / weiß

Ruhebank IBIZA

• 2-Sitzer: 2 Untergestelle
• Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm
• Wetterfest, für Innen- und Außenbereich

Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 35,99*
ab € 101,52*
€ 129,74*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 131,08*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 104,58*
€ 133,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 134,26*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 142,52*
€ 176,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.