| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5885955 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248509230 |
| |
|
| | |
| F + D Bank Modell 'Ibiza' 1200mm / 2-Sitzer / grün Ruhebank IBIZA • 2-Sitzer: 2 Untergestelle • Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm • Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Farbe: | grün | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,86* | € 131,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,54* | € 134,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,44* | € 137,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,57* | € 140,05* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,71* | € 175,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|