| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5885969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248313257 |
| |
|
| | |
| F + D Bank Modell 'Borkum' 2000mm / 4-Sitzer / blau Ruhebank BORKUM • 4-Sitzer: 3 Untergestelle • Material: Kunststoff, 13 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm • Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Farbe: | blau | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,33* | € 221,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,63* | € 222,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,10* | € 224,34* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,94* | € 226,34* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,11* | € 292,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|