Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hocker Goliat + Ring K.-Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hocker Goliat + Ring K.-Leder schwarz
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hocker Goliat + Ring K.-Leder schwarz
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hocker Goliat + Ring K.-Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5886030
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702863
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

CAB BETRIEB Hocker Goliat + Ring K.-Leder schwarz

Drehhocker Modell Goliat, mit Fußring

• Sitzfläche: drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasfeder
• Fußring: Stahl, schwarz
• Stahl-Fußkreuz: mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz, kippsicher
• Mit abriebfesten Bodengleitern
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
700/500x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L3xB2:
340x700 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Gewicht:
31 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 5,90*
ab € 68,94*
€ 86,43*
€ 4,90*
ab € 66,92*
€ 86,44*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 89,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,69*
€ 89,78*
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 89,26*
€ 111,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.