| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886227 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849280363 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Unitec 2 Kunstleder 9653-0551 Arbeitsstuhl Modell Unitec 2 • Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden Eigenschaften: • Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar Beschreibung Sitz und Rückenlehne: abwaschbar, weich, bequem, extra große Sitzfläche und Rückenlehne Weitere Informationen: | | Maße Fach T x B: | 800x2500 mm | Stahlpaneele Fachlast: | 820 kg | Herstellerartikelnummer: | 19598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl leder |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,56* | € 167,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 139,72* | € 175,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,59* | € 178,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,26* | € 180,27* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,85* | € 241,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|