Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F + D Bank Modell 'Helgoland' 1500mm / 3-Sitzer / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Helgoland' 1500mm / 3-Sitzer / blau
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Helgoland' 1500mm / 3-Sitzer / blau
Artikel-Nr.:
     223-5891428
Hersteller:
     F + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248313554
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

F + D Bank Modell 'Helgoland' 1500mm / 3-Sitzer / blau

Ruhebank HELGOLAND

• 3-Sitzer: 2 Untergestelle, mit Sitz-, Rückenverstärkung
• Material: Kunststoff, 13 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm
• Wetterfest, für Innen- und Außenbereich

Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,27*
€ 173,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 179,23*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 181,32*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 184,14*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 231,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.