Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 300x200x75mm / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 300x200x75mm / rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 300x200x75mm / rot
Artikel-Nr.:
     223-5891863
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816341247
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 300x200x75mm / rot

Transportkasten TK 300/75-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Ohne Grifflochung
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Auflast:
500 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
rot
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
25 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 9,19*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 5,71*
€ 9,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.