Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Norm-Gitterrost 1000x500mm / feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Norm-Gitterrost 1000x500mm / feuerverzinkt
Artikeldetailsicht MEA MEA Norm-Gitterrost 1000x500mm / feuerverzinkt
Artikeldetailsicht MEA MEA Norm-Gitterrost 1000x500mm / feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     223-5893058
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990110126
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea

MEA Norm-Gitterrost 1000x500mm / feuerverzinkt

Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm
• Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg
• Maschenweite 30 x 30 mm, Höhe 20 mm
• Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Ausführung:
1000 x 500 mm
Beschichtung:
Feuerverzinkt
Besonderheit:
Punktkraft ca. 150 kg mm
Maschenweite:
30 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,54*
€ 49,00*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 49,32*
5 Tage
33
€ 4,95*
ab € 42,97*
€ 52,58*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 53,73*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 44,23*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,64*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
Zubehör
MEA
10112134
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.