Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Handy Box blau bestückt mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Handy Box blau bestückt mit 4 Schubladen
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Handy Box blau bestückt mit 4 Schubladen
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Handy Box blau bestückt mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     223-5896788
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439136242
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

RAACO Handy Box blau bestückt mit 4 Schubladen

Tragerahmen Handybox 55x4, bestückt

• Material: Polypropylen (PP)
• Mobile Handybox mit 4 Sortimentskästen
• Ergonomischer Tragegriff
• Transportsicherung gegen das Herausfallen der Kästen
• Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
• Gegen Säuren und Basen resistent
• Farbe: schwarz

Inhalt:
Je 2 Assorter-Sortimentskästen mit 15 und 17 Fach-Einsätzen
Kasten 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1
Kasten 2: 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Tiefe:
265 mm
Breite:
376 mm
Infotext:
Abmessungen Sortimentskasten 57 x 338 x 261
Material Box:
Polypropylen-Kunststoff
Anzahl Assorter:
4 St.
Material Assorter:
Polypropylen-Kunststoff
Anzahl Einsätze je Assorter:
Je 2 Sortimentskästen mit 15 und 17 Einsätzen St.
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 71,44*
€ 84,79*
3 Tage
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 76,04*
€ 87,35*
2 Tage
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,85*
€ 87,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 76,01*
€ 87,80*
Lager 223
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 99,23*
€ 112,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,81*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,45*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,66*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,79*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,31*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.