Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600x400x210mm / grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-5898332
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4330816837269
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600x400x210mm / grau
Transportkasten TK 600/210-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Mit Grifflochung
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Typ:
TK 600/210-0
Höhe:
210 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Auflast:
600 kg
Garantie:
Nein
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Grau
Lebensmittelecht:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
50 kg
Chemisch beständig:
Ja
Wände durchbrochen:
Nein
Förderanlagen geeignet:
Ja
... >
Lagern
>
Lagerbehälter & -schränke
>
Transport-& Schwerlastkasten
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
la-ka-pe stapelkasten grau
,
transport box
,
transport-box kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen