Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GAKR16-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GAKR16-PB
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GAKR16-PB
Artikel-Nr.:
     223-6012605
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006551645-0000
EAN/GTIN:
     4012802521900
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina

INA Gelenkkopf GAKR16-PB

Gelenkkopf, GAKR16-PB, INA / ELGES

Gelenkköpfe GAKR..-PB, mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

Abmessungen:

d: 16 mm
d2: 42 mm
l2: 87 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GAKR16 PB, GAKR16.PB, GAKR16PB
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
0,21 kg
Dichtung:
keine, offenes Lager
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 32,13*
2 Tage
71
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 35,47*
5 Tage
71
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 36,32*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 37,70*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 33,09*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.