Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GAR40-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GAR40-DO-2RS
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GAR40-DO-2RS
Artikel-Nr.:
     223-6012642
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006634141-0000
EAN/GTIN:
     4012802525212
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina

INA Gelenkkopf GAR40-DO-2RS

Gelenkkopf, GAR40-DO-2RS, INA / ELGES

Gelenkköpfe GAR..-DO-2RS, mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde

Abmessungen:

d: 40 mm
d2: 92 mm
l2: 196 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GAR40 DO 2RS, GAR40.DO.2RS, GAR40DO2RS
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
1,8 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 45,43*
€ 56,41*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 93,29*
€ 109,50*
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 93,08*
€ 111,93*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 120,76*
€ 4,95*
ab € 110,3594*
€ 126,7994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
SAA 40 ES-2RS
ab € 121,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.