Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GE30-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE30-DO-2RS
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE30-DO-2RS
Artikel-Nr.:
     223-6012760
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006648096-0000
EAN/GTIN:
     4012802530131
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager

INA Gelenkkopf GE30-DO-2RS

Gelenkkopf, GE30-DO-2RS, INA / ELGES

Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 47 mm
B: 22 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GE30 DO 2RS, GE30.DO.2RS, GE30DO2RS
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
0,14 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 15,34*
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 11,60*
€ 15,41*
5 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 17,41*
1
€ 3,19*
ab € 15,12*
€ 19,95*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 15,33*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.