Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GE8-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE8-UK
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE8-UK
Artikel-Nr.:
     223-6012859
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006649882-0000
EAN/GTIN:
     4012802531428
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager

INA Gelenkkopf GE8-UK

Gelenkkopf, GE8-UK, INA / ELGES

Radial-Gelenklager GE..-UK, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1

Abmessungen:

d: 8 mm
D: 16 mm
B: 8 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GE8 UK, GE8.UK, GE8UK
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,007 kg
Dichtung:
keine, offenes Lager
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,88*
25 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,85*
€ 8,00*
2 Tage
107
1
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 9,69*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,99*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 8,86*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.