Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GF20-DO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GF20-DO-A
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GF20-DO-A
Artikel-Nr.:
     223-6012875
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006632912-0000
EAN/GTIN:
     4012802523669
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager

INA Gelenkkopf GF20-DO-A

Gelenkkopf, GF20-DO-A, INA / ELGES

Hydraulik-Gelenkkopf GF20-DO-A mit Anschweißende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4

Abmessungen:

d: 20 mm
d: 50 mm
I: 63 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GF20 DO A, GF20.DO.A, GF20DOA
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
0,35 kg
Dichtung:
keine, offenes Lager
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Anschweißende
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 28,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,62*
€ 29,26*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 22,86*
€ 30,02*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 31,45*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 24,01*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.