| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6012906 Herst.-Nr.: 006632998-0000 EAN/GTIN: 4012802523751 |
| |
|
| | |
| INA Gelenkkopf GIHRK35-DO-B Gelenkkopf, GIHRK35-DO-B, INA / ELGES Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK35-DO-B mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Abmessungen:d: 35 mm d: 78 mm I: 109 mm Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller: GIHRK35 DO B, GIHRK35.DO.B, GIHRK35DOB |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 60,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,33* | € 74,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,79* | € 81,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,86* | € 83,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 71,95* | € 86,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|