Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIR12-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GIR12-DO
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GIR12-DO
Artikel-Nr.:
     223-6012949
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006635393-0000
EAN/GTIN:
     4012802526691
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina

INA Gelenkkopf GIR12-DO

Gelenkkopf, GIR12-DO, INA / ELGES

Gelenkkopf GIR12-DO mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

Abmessungen:

d: 12 mm
d: 34 mm
I: 67 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GIR12 DO, GIR12.DO, GIR12DO
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
0,096 kg
Dichtung:
keine, offenes Lager
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 20,03*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 14,84*
€ 20,04*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 21,73*
6 Tage
56
1
€ 10,00*
ab € 17,28*
€ 22,55*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.