Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRVE62-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Kurvenrolle KRVE62-PP-A
Artikeldetailsicht INA INA Kurvenrolle KRVE62-PP-A
Artikel-Nr.:
     223-6014110
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     005597633-0000
EAN/GTIN:
     4012802427998
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen

INA Kurvenrolle KRVE62-PP-A

Kurvenrolle, KRVE62-PP-A, INA

Kurvenrolle KRVE62-PP-A mit Axialführung, vollnadelig, mit Exzenter

Abmessungen:

D: 62 mm
d: 28 mm
B: 80 mm
Außengewinde: M24 x 1,5

- ballige Mantelfläche
- Kunststoff-Axialgleitscheibe ( -PP- ) mit angeformter Dichtlippe auf beiden Seiten der Kurvenrolle bildet eine dreistufige Abdichtung

Kurvenrollen gleichen in ihrem Aufbau den ein- und zweireihigen Stützrollen, sie haben jedoch als Laufbahn einen massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Schmierbohrung. Durch den dickwandigen Außenring mit profilierter Mantelfläche und den Wälzkörpersatz nehmen sie hohe radiale Belastungen sowie axiale Lasten aus geringeren Fluchtungsfehlern und Schräglauf auf und sind beispielsweise für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet.

Ausführungen mit Exzenter können über einen Innensechskant auf der Bund- oder Gewindeseite des Rollenzapfens nachgestellt werden. Die Außenring-Mantelfläche ist damit an die Laufbahn anstellbar; dadurch sind gröbere Fertigungstoleranzen der Anschlusskonstruktion möglich. Außerdem ist die Lastverteilung beim Einsatz mehrerer Kurvenrollen besser und es lassen sich einfach vorgespannte Linearsysteme realisieren. Die höchste Stelle des Exzenterrings ist auf der Rollenzapfenseite gekennzeichnet, die Exzentrizität e in den Maßtabellen angegeben. An dieser Stelle sind auch die radialen Nachschmierbohrungen, die in der unbelasteten Zone des Wälzkontakts liegen sollten.

Mögliche Bezeichnungen:
KRVE62-PP-A, KRVE 62-PP-A, KRVE62 PP A, KRVE 62 PP A, KRVE62PPA, KRVE 62PPA, KRVE62.PP.A, KRVE 62.PP.A
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
0,816 kg
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Außenring:
ballige Mantelfläche
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit Dichtung
Käfig:
keinen, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Exzenterring:
mit Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
36
€ 8,50*
ab € 52,15*
€ 61,73*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 71,18*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,51*
€ 85,20*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 76,96*
€ 85,98*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 87,97*
€ 97,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.