Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRVE62-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRVE62-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3b6113996737295c683b8385adc2ed08_600_600
3b6113996737295c683b8385adc2ed08_600_600
282128b0e8f6541bd1ac3b8c15ffb7ea_600_600
db3fc414627da46d661da762da52c901_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230KRVE62-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055976330000
EAN/GTIN:
     4012802427998
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Nadel-Kurvenrolle KRVE..-PP-A, vollnadelig, mit Axialführung, mit ExzenterTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 24 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite des Innenrings B1 max.: 30,6 mm Breite C: 29 mm Gewinde: M24x1,5 Gesamtlänge B: 80 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig bis: 100 °C Grenzdrehzahl min-1: 1100 Tragzahlen dynamisch: 33,5 kN Tragzahlen statisch: 75 kN Schmiernippel ja/nein: ja Länge Gewindezapfen B2: 49,5 mm Axialführung ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,2 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
29 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
30,6 mm
Durchmesser d1:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,2 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
80 mm
Gewinde:
M24x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
1100
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
49,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
33,5 kN
Tragzahlen statisch:
75 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen ina, kurvenrollen, kurvenrollen krve, 230KRVE62-PP-A, KRVE62-PP-A, 0055976330000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 8,50*
ab € 52,10*
€ 61,85*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 71,32*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,46*
€ 85,37*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 76,98*
€ 86,16*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 88,10*
€ 97,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.