| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210517 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486250817 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPZ 200/ 1 - TB 2012 Keilrillenscheibe für Taper-Buchse TB SPZ 200/ 1 - TB 2012 Die Keilriemenscheibe stellt ein wesentliches Maschinenbauelement in der Antriebstechnik dar. Die Lastübertragung erfolgt kraftschlüssig über die Flanken der Keilriemen. Beim Einsatz von Taper Keilriemenscheiben erfolgt die Fixierung durch Klemmung der konischen Taper Spannbuchse auf der Welle. Zusätzlich kann durch eine Passfeder ein Kraftschluss hergestellt werden. Mögliche Bezeichnungen: TBSPZ200/1-TB2012 TB SPZ 200- 1 - TB 2012 TB SPZ 200/ 1 / TB 2012 TB SPZ 200x1 - TB 2012 Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | SPZ / XPZ / Z (10 mm) | Richtdurchmesser dd: | 200 mm | Außendurchmesser: | ca. 204 mm | Breite b2: | 16 mm | Bohrungsdurchmesser d2: | variierbar über Taper Buchse (separat bestellbar) | Anzahl der Rillen: | 1 | Ausführung: | Vollscheibe | Ausführungs - Nr.: | 8 | Taperbuchse: | 2012 | Material: | EN-GJL 200 - DIN EN 1561 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,07* | € 15,04* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,33* | € 16,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 17,19* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,01* | € 20,81* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,36* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|