Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 200/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 200/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 200/1
EAN/GTIN:
     4014486250817
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPZ Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 8 Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 200 mm b2: 16 mm d2: 14-50 mm Anzahl der Rillen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
16 mm
d2:
14-50 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
200 mm
Taper-Buchsennummer:
2012
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 461TB SPZ 200/1 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, V-GROOVED PULLEY, SCHEIBE, TB SPZ 200/1, TB SPZ 200/1 00ZA, TAPER BUCHSE, PULLEY, TAPER BUSH, RIEMENSCHEIBE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 14,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,08*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,97*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 14,99*
€ 20,40*
1
€ 3,19*
ab € 16,32*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.