| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6523948 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163767039 |
| |
|
| | |
| CAB WELDING Elektrodenhalter Optimus 600 Ampere Elektrodenhalter Optimus Optimus Elektrodenhalter sind sogenannte "Krokodil-Typen" mit einem geschlossenen und hitzebeständigen Isolationskopf (Glasfiber). 300, 400, 500 und 600 Ampere sind erhältlich. - Vollisolation zu allen Metallteilen - Elektrodenspannposition 45° und 90° - Sicherer, widerstandsarmer Kontakt zur Elektrode und zum Schweißkabel Weitere Informationen: | | Belastung bis: | 600 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,86* | € 71,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,99* | € 72,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,71* | € 86,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,68* | € 87,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,53* | € 89,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|