| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-130504 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163767039 |
| |
|
| | |
| Elektrodenhalter Optimus • Optimus Elektrodenhalter sind sogenannte „Krokodil-Typen" mit einem geschlossenen und hitzebeständigen Isolationskopf (Glasfiber) • Vollisolation zu allen Metallteilen • Elektrodenspannposition 45° und 90° • Sicherer, widerstandsarmer Kontakt zur Elektrode und zum Schweißkabel Weitere Informationen: | | Belastbar bis: | 600 A | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4332163767039 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,56* | € 73,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,95* | € 73,81* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,92* | € 86,75* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,91* | € 87,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,81* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|