Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau
Artikel-Nr.:
     223-6610116
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042670906
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

VOSS Schutzhelm Inap-Master 6 lichtblau

Schutzhelm INAP-Master-4 und 6

Eigenschaften:
• Wirksame Belüftungslöcher
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Temperaturen bis –30 °C
Ausführung:
• Universelle Form
• Im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Hinweis: VOSS-Lock Drehverschluss bei Ihrem Fachberater erhältlich
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397 + A1
Basis:
Schutzhelm
Farbe:
blau
Branche:
Baugewerbe
Farbton:
lichtblau
Gewicht:
255 g
RAL-Nr.:
RAL 5012
Helmform:
mit Regenrinne
Material:
Polyethylen (PE)
Kinnriemen:
Nein
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
Gebrauchsdauer:
5 a
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
kältegeprüft bis:
-20 °C
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
64 cm
Größeneinstellung von:
51 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
6-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
2 Tage
215
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,50*
2 Tage
168
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,92*
3 Tage
215
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,20*
Lager 223
215
1
€ 8,50*
ab € 7,63*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,21*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,57*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,56*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.