Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M Schweißerjacke aus Rindsleder passend zu Schürze 44-7820, 44-7828, 44-7836 oder44-7836XL.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M Schweißerjacke aus Rindsleder passend zu Schürze 44-7820, 44-7828, 44-7836 oder44-7836XL.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M Schweißerjacke aus Rindsleder passend zu Schürze 44-7820, 44-7828, 44-7836 oder44-7836XL.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M Schweißerjacke aus Rindsleder passend zu Schürze 44-7820, 44-7828, 44-7836 oder44-7836XL.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M Schweißerjacke aus Rindsleder passend zu Schürze 44-7820, 44-7828, 44-7836 oder44-7836XL.
Artikel-Nr.:
     223-6620021
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300M/P
EAN/GTIN:
     8718564522457
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke

WELDAS Schweißerlederjacke LAVA BROWN 44-7300/P Gr.M

Schweißerlederjacke Lava Brown™, leicht Nr. 44-7300/P

Eigenschaften:
• Leichter durch Gewebeeinsatz
Ausführung:
• Lederstärke mindestens 1 mm
• Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fach-KEVLAR®-Garn
• Nieten und Druckknöpfe zur Sicherheit stromisoliert
Material: Rindspaltleder, flammenresistente Baumwolle 315 g/m²
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 11611:2007 Class 2/A1

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
1000
Farbe:
braun
Größe:
M
Normbezeichnungen:
EN ISO 11611:2007 Class 2/A1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,89*
€ 90,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,94*
€ 91,00*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 86,95*
€ 110,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 135,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.