Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Lava Brown Gr.M braun/grün WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272544
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300-M/P
EAN/GTIN:
     8718564522457
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Lava Brown™ 76 cm länge spalt Rindleder Jacke mit feuerresistentem Rücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 6660 cm3
· EN 11611: Class 2/A1
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
braun/grün
Material:
Rindspaltleder, KEVLAR® 5 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Weitere Suchbegriffe: schweißerjacke weldas gr. m, schweißer jacke, schweißer-jacke m, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,76*
€ 91,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,16*
€ 91,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 87,01*
€ 110,73*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 135,43*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.