Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6631794
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0119
EAN/GTIN:
     4025888100822
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh MAMMUT Gr. 10

 

Der STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh "Mammut" ist ein hochwertiger Arbeitshandschuh mit einer Vielzahl von positiven Eigenschaften. Hier ist eine Beschreibung mit den Vorteilen:

  • Premium-Qualität: Dieser Handschuh wurde aus hochwertigem Rindspaltleder gefertigt, das für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Dadurch bietet er eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abrieb.

  • Superweiches Top-Leder: Das verwendete Leder ist superweich, was einen hohen Tragekomfort gewährleistet. Auch bei langen Arbeitseinsätzen bleibt die Beweglichkeit der Hände erhalten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

  • Doppelnaht: Der Handschuh ist mit einer doppelten Naht versehen, die die Haltbarkeit und Stabilität verbessert. Dadurch ist er auch den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen gewachsen und bietet eine zuverlässige Schutzschicht für die Hände.

  • Innenhand gefüttert: Die Innenhand des Handschuhs ist gefüttert, was zusätzlichen Komfort und Wärmeisolierung bietet. Dadurch eignet er sich ideal für Arbeiten in kalten Umgebungen oder bei niedrigen Temperaturen.

  • Gummierte Stulpe: Der Handschuh verfügt über eine gummierte Stulpe, die einen sicheren Sitz gewährleistet und das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern verhindert. Dadurch bleiben die Hände sauber und geschützt.

  • Normenkonformität: Der Handschuh erfüllt die Sicherheitsstandards der EN 388:2003-Norm und wurde vom TÜV-/GS-geprüft. Dies bedeutet, dass er den Anforderungen in Bezug auf Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit entspricht.

Zusammenfassend bietet der STRONGHAND Rindspaltlederhandschuh "Mammut" Premium-Qualität, hohen Tragekomfort und ausgezeichneten Schutz für die Hände. Mit seiner strapazierfähigen Konstruktion und den zusätzlichen Eigenschaften wie der gefütterten Innenhand und der gummierten Stulpe ist er die ideale Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Gummizug:
über Handrücken
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Segeltuchstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gummiert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
08H-12H
Materialstärke:
1.3 mm
8, 9, 10, 11, 12:
8, 9, 10, 11, 12
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Material Handschuh:
Rindspaltleder
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
naturfarben
Rindspaltleder, naturfarben:
Rindspaltleder, naturfarben
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4133X
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc TÜV/GS-geprüfte Premium-Qualität, Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc TÜV/GS-geprüfte Premium-Qualität, Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
936
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,26*
5 Tage
420
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,57*
1 Tag
420
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,75*
5 Tage
5
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,20008*
€ 23,91*
5 Tage
24
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,57008*
€ 26,15004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.