Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mammut, Rind/Kernspaltleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mammut, Rind/Kernspaltleder, Größe 10
Handschuh Mammut, Rind/Kernspaltleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-616872
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0119/10
EAN/GTIN:
     4025888100822
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Spaltlederhandschuh »Mammut«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, TÜV-/GS-geprüft
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Superweiches Top-Leder
•Doppelnaht
•Innenhand gefüttert
•Gummierte Stulpe
Material: Spaltleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: gelb-natur

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.3.
Herstellerartikelnummer:
0119/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Indien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
792
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,26*
7 Tage
372
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,57*
Lager 4012
396
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,74*
4 Tage
5
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 24,06*
5 Tage
24
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,12004*
€ 26,81004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.