| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6635510 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784794374 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schweißer-Schutzhandschuh Welder Plus Gr. 10, Innenhand aus Rindvollleder Schweißerhandschuh »WelderPlus« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C Eigenschaften: • Hitzebeständig • Schweißperlen bleiben nicht haften • Schadstoffgeprüft • Guter Tragekomfort • Sehr gute Standzeiten • Gute Griffeigenschaften • Gutes Wärmeverhalten • Atmungsaktives Leder Ausführung: • Komplett weich gefüttert • Innenhand aus Rindvollleder • Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen Material: Rindspaltleder/Rindvollleder Farbe: ocker Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Schweißerhandschuh | Branche: | universelle Branche | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | lang | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Anwendungsbereich: | diverse Schweißverfahren | Innenverarbeitung: | gefüttert | Material Handschuh: | Rindspaltleder | Besonderheit Material: | hitzebeständig | Hitzebeständigkeit bis: | 250 °C | Farbe Material Handschuh: | gelb | Farbton Material Handschuh: | ocker | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 2133 | Norm DIN EN 407 - Kennzahlen: | 423X4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, hitzehandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,28* | € 6,79* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,96* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,75* | € 7,40* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,81* | € 7,48* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,43* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 94,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|