Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-6681342
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761914
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 619 Gr.11

Montagehandschuh Camapur® Comfort 619+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Gute Feinfühligkeit
• Hohe Atmungsaktivität
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,67*
6 Tage
106
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 2,75*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 2,88*
4 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 2,92*
Lager 223
10
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 4,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061910941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
061909941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
158122
ab € 33,73*
Ähnlich
KCL
158141
ab € 33,56*
Ähnlich
KCL
158143
ab € 33,53*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,81*
Ähnlich
KCL
061907141E
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.