Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange
Artikel-Nr.:
     223-6681352
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888193091
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

ELYSEE Forstjacke Sanddorn Softshell Gr. S grün/orange

Softshell-Jacke »SANDDORN«

Ausführung:
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
• Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
• Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
• Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
• Verstellbarer Ärmelsaum
• Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
• Eine Brusttasche mit Reißverschluss
• Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich
• Eine Innentasche für MP3-Player
• Zwei Innentaschen im Futter
• Eine Handytasche im Futter
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat (Softshell), Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
Farbe: grün-orange
Weitere Informationen:
0:
0
Norm:
DIN EN 381-1
Basis:
Waldarbeiter-Softshelljacke
S-XXXL:
S-XXXL
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
0
Material:
96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
orange
Taschenart:
Hüfttasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Saum
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
0-5
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Ärmel)
Materialverarbeitung:
dreilagig
Besonderheit Material:
winddicht
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Waldarbeiter-Softshelljacke:
Waldarbeiter-Softshelljacke
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
94% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford:
94% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester Oxford
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,99*
€ 36,30*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 36,63*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 50,74*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,05*
€ 52,42*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 53,45*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.