Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB
Artikeldetailsicht 3M 3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB
Artikeldetailsicht 3M 3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB
Artikeldetailsicht 3M 3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB
Artikel-Nr.:
     223-6681613
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719348190
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

3M Refill-Aufsatz mit Füllung Soft YellowNeons (500 Paar) SNR=36dB

3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack One-Touch™ Pro

Eigenschaften:
• Optimaler Abschluss im Gehörgang
• Bequemer Sitz
• Minimale Druckentwicklung
• Feuchtigkeitsbeständig
• Hautverträglich
• Vorzuformender Stöpsel
• Weicher, energieabsorbierender PU-Schaumstoff
• Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen
Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2, nicht entflammbar
Refillaufsatz á 500 Paar EAR Soft für Spender One Touch
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:1993
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
36 dB
mit Band:
Nein
mit Stiel:
Nein
Art Stöpsel:
vorzuformend
Form Stöpsel:
konisch
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
Verschmutzung
Farbton Stöpsel:
neongelb
Material Stöpsel:
Polyurethanschaum
Besonderheit Stöpsel:
hypoallergen
H-Wert (hochfrequent):
34 dB
L-Wert (tieffrequent):
31 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
34 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Farbbesonderheit Stöpsel:
fluoreszierend
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,84*
€ 62,22*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,07*
€ 62,23*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 53,57*
€ 62,28*
4 Tage
25
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,85*
€ 62,47*
Lager 223
14
pro Box
€ 8,50*
ab € 65,51*
€ 76,30*
Menge:  Box  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,30*
€ 90,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,82*
€ 90,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,03*
€ 89,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,49*
€ 85,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 65,51*
€ 77,96
pro Box
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
UF01000
ab € 1,39*
Ähnlich
3M
391-0000
ab € 65,91*
Ähnlich
3M
PD01200
ab € 54,34*
Ähnlich
3M
7100111802
ab € 0,09624*
Ähnlich
E-A-R
CS01000
ab € 3,41*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.