Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Visier 5C Edelstahl für Forstarbeiten G2000/G3000 und G500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Visier 5C Edelstahl für Forstarbeiten G2000/G3000 und G500
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Visier 5C Edelstahl für Forstarbeiten G2000/G3000 und G500
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Visier 5C Edelstahl für Forstarbeiten G2000/G3000 und G500
Artikel-Nr.:
     223-6682061
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719493524
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz

PELTOR Visier 5C Edelstahl für Forstarbeiten G2000/G3000 und G500

3M™ Edelstahlvisier 5C-1 für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:
• Besonders robust
• Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
• Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm
Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
Material: Edelstahl
Gewicht: 54 g
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1731
Basis:
Visier
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
54 g
Material:
Edelstahl
Visierart:
Gitter/Netz
Befestigung:
Helmhalterung
Gefährdung:
mechanisch
Besonderheit:
nicht leitfähig
Farbe Scheibe:
schwarz
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
ohne
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 11,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 12,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,35*
€ 12,99*
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 13,29*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 12,02*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.