| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784525978 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH Zulassung/Norm: EN 388:2016 Ausführung: • Sehr gutes Tastgefühl • Touchscreenfähig • Extrem dünner Handschuh • Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik Material: Träger: Nylon, Beschickhtung: PU Gauge: 18 Farbe: blau-schwarz Die Vorteile des FORMAT Montagehandschuhs MechanicTOUCH liegen klar auf der Hand. Er ist aus extrem dünnen Nylonfeinstrick gefertigt und dadurch ultra leicht und flexibel. Der natürliche Tastsinn der Hand bleibt dabei erhalten. Die Touch-Oberfläche in der Handinnenfläche macht ihn zum smarten Allrounder.Der FORMAT MechanicTOUCH Handschuh eignet sich durch das außergewöhnliche Tastgefühl optimal für Feinstarbeiten. Wenn Fingerspitzengefühl gefragt ist, schützt er die Hand nach Norm EN 388:3016 ausreichend vor Schnitt- und Stoßeinwirkungen und sorgt dabei für den nötigen Grip. So lassen sich feine Elektrik-Arbeiten und knifflige Schraub- und Drehvorgänge ganz einfach händisch meistern.Die sogenannte Gauge-Zahl dient als Indikator für die Fingerfertigkeit des Montagehandschuhs. Sie bezieht sich auf die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (1 Zoll = 2,54 cm). Je höher die Gauge-Zahl, desto feiner ist der Strickstoff des Handschuhs. Ein besonders feinmaschiger Handschuh ermöglicht hohe Fingerfertigkeit. Der übliche Montagehandschuh hat 13 bis 15 Gauge.Im Gegensatz zu den meisten Montagehandschuhen ist der FORMAT MechanicTOUCH mit 18 Gauge enorm feinmaschig. Dadurch sitzt er wie eine zweite Haut und macht alle Bewegungen mit.Die Touch-Funktion macht heutzutage nicht nur im Handwerk absolut Sinn. Denn die Digitalisierung der Industrie 4.0 ist in vollem Gange. Gerade bei der digitalen Dokumentation von Arbeitsschritten zwischendurch ist kein lästiges An- und Ausziehen des Handschuhs mehr nötig.Mit dem FORMAT MechanicTOUCH können Touchscreens wie Tablets und Smartphones kinderleicht bedient werden. Die dünne Polyurethan Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen macht das möglich. Dabei sitzt der FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH wie eine zweite Haut.Feinmechanische Arbeiten wie knifflige Schraub- und Drehbewegungen machen mit dem FORMAT MechanicTOUCH Montagehandschuh richtig Spaß. Er schmiegt sich optimal an die Handgeometrie an und unterstützt jede Bewegung.Gerade bei digitalen Dokumentationsvorgängen ist die Touch-Funktion ein smartes Feature. Auch beim Fehler-Auszählen in der Industrie, in Laboren oder Elektrotechnik ist die Touch-Funktion nicht mehr wegzudenken. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Montagehandschuh | Gauge: | 18 | Branche: | Feinmechanische Industrie | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44142 | Beschichtungsart: | beschichtet (Fingerspitzen) | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | abriebfest | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | blau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,99* | € 1,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,38* | € 1,98* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|