| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-6794603 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027972105096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAPITO Capito Luftrad F. Allcar 100 400/100 mitKugellager 17mm U.Schraubachse Profi-Schubkarre PRAKTICA • Muldentragender Stahlrohr-Rahmen • Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage • Blechstärke 1,00 mm • Stahlrohr 34 mm Ø • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte Mulde • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager • TÜV-GS geprüft Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit Kugellager "unplattbar". Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Basis: | Luftrad | Lagerung: | Kugellager | Radbreite: | 100 mm | Tragkraft: | 250 kg | Einsatzbereich: | Handwerk | Raddurchmesser: | 400 mm | Material Radkörper: | Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,22* | € 59,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 47,86* | € 62,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,52* | € 63,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,04* | € 63,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 62,72* | € 80,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|