Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Alu, Rettungsweg rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-6820091
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044589113696
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Alu, Rettungsweg rechts
Rettungsschild, Notausgang rechts mit Richtungspfeil
• ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Größe:
19 x 22 mm
Inhalt:
2000 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
5T
Made in Germany:
Ja
... >
Lager 223
>
Betriebseinrichtung
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
alle fluchtwegschilder notausgang
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 16,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 16,33*
Lager 6C8MS
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,76*
Lager 7
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,87*
€ 17,18*
Lager 223
2 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 16,99*
€ 22,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts, langnachl., Material: Alu HI, Gr.60x30cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3029
ab € 27,36*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.0086
ab € 3,86*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, Folie selbstklebend, 40x20 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.0087
ab € 6,75*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.0086
ab € 5,07*
Ähnlich
Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
44.0086
ab € 6,48*
Ähnlich
Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 40 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
44.0087
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen