Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TF 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TF 50
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TF 50
Artikel-Nr.:
     223-6883134
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163719175
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TF 50

Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TF

• Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt
Weitere Informationen:
Modell:
TF 50
Tragkraft:
500 kg
Plattformlänge:
850 mm
Plattformbreite:
500 mm
Plattformhöhe:
55 mm
höhenverstellbar:
285-880 mm
Rad-Ø:
127 mm
Radbreite:
40 mm
Höhe Griffbügel:
990 mm
Gewicht ca.:
81 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 471,95*
€ 525,82*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 465,08*
€ 531,62*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 545,03*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 553,96*
Lager 223
62
€ 8,50*
ab € 602,32*
€ 665,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,32*
€ 716,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.