| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883156 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163820284 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 35 350 Kg, Plattform 910X500 mm Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar • Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten • Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz • Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf • Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung • Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl • Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer • Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb Weitere Informationen: | | Modell: | TFD 35 | Tragkraft: | 350 kg | Plattformlänge: | 910 mm | Plattformbreite: | 500 mm | Plattformhöhe: | 53 mm | höhenverstellbar: | 355-1300 mm | Rad-Ø: | 127 mm | Radbreite: | 40 mm | Gewicht ca.: | 105 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen traglast 350kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen doppelschere |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,30* | € 589,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,59* | € 590,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 539,65* | € 604,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,55* | € 607,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 673,41* | € 744,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|