Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 70 700 Kg, Plattform 1220X610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 70 700 Kg, Plattform 1220X610 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 70 700 Kg, Plattform 1220X610 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 70 700 Kg, Plattform 1220X610 mm
Artikel-Nr.:
     223-6883157
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820291
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Fahrgerüst

CAB BETRIEB Scherenhubtisch, fahrbar TFD 70 700 Kg, Plattform 1220X610 mm

Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar

• Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
• Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
• Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz
• Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
• Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
• Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Modell:
TFD 70
Tragkraft:
700 kg
Plattformlänge:
1220 mm
Plattformbreite:
610 mm
Plattformhöhe:
53 mm
höhenverstellbar:
455-1500 mm
Rad-Ø:
127 mm
Radbreite:
50 mm
Gewicht ca.:
195 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 1.183,10*
€ 1.260,65*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 1.169,76*
€ 1.260,66*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 1.217,47*
€ 1.291,75*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 1.253,83*
€ 1.341,76*
Lager 223
39
€ 8,50*
ab € 1.492,93*
€ 1.585,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,31*
€ 1.886,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,03*
€ 1.871,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,55*
€ 1.822,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,67*
€ 1.794,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,93*
€ 1.776,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.