Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Fahrwerk 4 Tonnen lenkbar SS 40-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 4 Tonnen lenkbar SS 40-P
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 4 Tonnen lenkbar SS 40-P
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 4 Tonnen lenkbar SS 40-P
Artikel-Nr.:
     223-6883194
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820680
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller

CAB BETRIEB Fahrwerk 4 Tonnen lenkbar SS 40-P

Schwerlast-Transportroller, steuerbar

• Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert
• Handgriffe: aus Rundstahl
• Große Rollen: dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage

Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Tiefe:
310 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
16 kg
Rollen-Ø:
82 mm
Tragkraft:
4 t
Zugstange:
960 mm
Ausführung:
SS40-P
Rollenbreite:
100 mm
Anzahl Rollen:
4 St.
Material Rollen:
Polyurethan
Tragplatte fest:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Material Handgriff:
Stahl
Tragplatte drehbar:
Nein
Rollen kugelgelagert:
Ja
Material Konstruktion:
Stahl
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 244,15*
€ 290,60*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 292,18*
17 Tage
7
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 292,41*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 292,61*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 300,70*
€ 351,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.