Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportsystem 4 Tonnen SS40-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportsystem 4 Tonnen SS40-P
Schwerlast-Transportsystem 4 Tonnen SS40-P
Artikel-Nr.:
     5417B-191779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820680
EAN/GTIN:
     4332163820680
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportroller, steuerbar • Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert • Handgriffe: aus Rundstahl • Große Rollen: dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Abmessung (B x T x H):
250 x 310 x 110 mm
Rollen-Ø x B:
82 x 100 mm
Maße Zugstange:
960 mm
Rollen:
Polyurethan
Anzahl Lastrollen:
4
Maße (B x T x H):
250 x 310 x 110
Typ:
SS 40-P
Tragkraft:
4000 t
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 227,84*
€ 271,46*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 272,33*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 274,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 292,46*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 292,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.