Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Fahrwerk 6 Tonnen lenkbar SS 60-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 6 Tonnen lenkbar SS 60-P
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 6 Tonnen lenkbar SS 60-P
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Fahrwerk 6 Tonnen lenkbar SS 60-P
Artikel-Nr.:
     223-6883196
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820703
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk

CAB BETRIEB Fahrwerk 6 Tonnen lenkbar SS 60-P

Schwerlast-Transportroller, steuerbar

• Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert
• Handgriffe: aus Rundstahl
• Große Rollen: dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage

Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen.
Weitere Informationen:
Typ:
SS 60-P
Tragkraft:
6 t
Anzahl Rollen:
8
Material Rollen:
Polyurethan (abriebfest, elastisch, geringer Rollwiederstand)
Rollen-Ø:
82 mm
Rollenbreite:
100 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
385 mm
Länge Zugstange:
1220 mm
Gewicht ca.:
50 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 637,07*
€ 709,34*
17 Tage
6
Frei Haus
ab € 653,82*
€ 726,72*
Frei Haus
ab € 665,73*
€ 735,51*
Frei Haus
ab € 666,47*
€ 735,51*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 766,21*
€ 834,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,92*
€ 993,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,39*
€ 983,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,28*
€ 957,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,60*
€ 936,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,21*
€ 911,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.