Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163820703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163820703
EAN/GTIN:
     4332163820703
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportroller, steuerbar - Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen - Stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert - Handgriffe aus Rundstahl - Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last - Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Nylonräder: bruchsicher und abriebfest Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand- Breite 560 mm - Höhe 110 mm - Tragkraft 6 t - Tiefe 385 mm - Rollen-Ø 82 mm - Rollenbreite 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
6 t
Tiefe:
385 mm
Rollen-Ø:
82 mm
Rollenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 6000 kg, schwerlast roller, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 638,21*
€ 706,62*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 657,19*
€ 723,63*
Lager 284
Frei Haus
ab € 666,89*
€ 732,21*
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 732,21*
€ 75,00*
ab € 666,39*
€ 732,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,33*
€ 832,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,89*
€ 793,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.