| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883378 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163894544 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9312 1-2 Kg 1,6 m Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft (Knopf) • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle Weitere Informationen: | | Typ: | 9312 | Traglast: | 1,0-2,0 kg | Seillänge: | 1,6 m | Gewicht ca.: | 0,6 kg | Herstellerartikelnummer: | G30001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,39* | € 69,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,42* | € 69,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,87* | € 70,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,84* | € 71,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 69,23* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|