Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Federzug Typ 9340 10-14 Kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9340 10-14 Kg 2,5 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9340 10-14 Kg 2,5 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9340 10-14 Kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     223-6883405
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163894803
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

PLANETA Federzug Typ 9340 10-14 Kg 2,5 m

Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Fixieren an einer Stelle
• Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320)
• Sicherheitshaken
Weitere Informationen:
Typ:
9340
Traglast:
10,0-14,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
4,0 kg
Herstellerartikelnummer:
G30037
Weitere Suchbegriffe: balancer 14kg, balancer 2,5 m, federzug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 221,82*
€ 259,73*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,30*
€ 259,74*
€ 4,90*
ab € 227,11*
€ 269,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 271,25*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 285,46*
€ 330,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.