| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883407 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163894865 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9347 4-6 Kg 2,5 m Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder • Sicherheitshaken • Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last • Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung • Arretierung Weitere Informationen: | | Typ: | 9347 | Traglast: | 4,0-6,0 kg | Seillänge: | 2,5 m | Gewicht ca.: | 3,3 kg | Herstellerartikelnummer: | G30057 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,33* | € 224,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,26* | € 226,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,34* | € 234,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 197,88* | € 235,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 243,68* | € 288,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|