Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Flaschenzug VSIII 0,25T/1 3 Meter Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Flaschenzug VSIII 0,25T/1 3 Meter Hub
Artikeldetailsicht YALE YALE Flaschenzug VSIII 0,25T/1 3 Meter Hub
Artikeldetailsicht YALE YALE Flaschenzug VSIII 0,25T/1 3 Meter Hub
Artikel-Nr.:
     223-6884124
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025092665322
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YALE Flaschenzug VSIII 0,25T/1 3 Meter Hub

Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Ganzstahlgehäuse
• Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
• Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
• Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
• Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
• Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
• Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
• Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 0,25/1
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
50 mm
Hubkraft bei Nennlast:
20 daN
Gewicht bei Normalhub:
3,9 kg
Herstellerartikelnummer:
NO4200123
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 116,02*
€ 141,17*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 141,18*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 143,28*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 118,35*
€ 144,40*
Lager 223
18
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 211,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 147,11*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 100,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 91,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.