Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m
Artikel-Nr.:
     223-6884193
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773269
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

CAB BETRIEB Rundschlinge einfach 1000 kg, U:4m, N:2m

Rundschlinge, einfach
• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
Weitere Informationen:
Umfang:
4 m
Material:
Polyester
Nutzlänge:
2 m
Farbcodierung:
violett
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragfähigkeit direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
2000 kg
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit geschnürrt:
800 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,07*
6 Tage
298
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,67*
3 Tage
298
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,69*
14 Tage
307
1
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 6,88*
Lager 223
298
1
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.