Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VARIOFIT VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm
Artikeldetailsicht VARIOFIT VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm
Artikeldetailsicht VARIOFIT VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm
Artikeldetailsicht VARIOFIT VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm
Artikel-Nr.:
     223-6896504
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre

VARIOFIT Alukarre 200 Kg Höhe: 1300 mm Lufträder 260X85 mm

Alu-Transportkarre Typ PROFI, 200 kg

• Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium
• Konische Schaufel: angefast
• Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung
• Luftbereifung
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Gesamthöhe:
1305 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Schaufelmaß B x T:
320 x 250 mm
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Gewicht ca.:
12,5 kg
Herstellerartikelnummer:
AP-710.005
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 186,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 186,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,19*
€ 188,93*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 194,63*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 268,69*
€ 312,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.