Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400X300X175 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400X300X175 mm blau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400X300X175 mm blau
Artikel-Nr.:
     223-6897140
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816836293
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400X300X175 mm blau

Transportkasten TK 400/175-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Ohne Grifflochung
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Auflast:
500 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
blau
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
35 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.